K2009.30 Gleitlager, Typ I, Kunststoff
GLEITLAGER TYP I, SCHWARZ KOMP:ALUMINIUM ELOXIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2009.30
Rubix:3747631
Hersteller:K2009.30
EAN:4059245809714
Dokumente
Produktdetails : K2009.30 Gleitlager, Typ I, Kunststoff
Werkstoff: Gleitelement: Kunststoff POM. Zwischenstück: Aluminium. Ausführung: Gleitelement: schwarz. Zwischenstück: eloxiert. Bestellbeispiel: K2009.30 Hinweis: Das Gleitlager ermöglicht eine reibungsarme und schmiermittelfreie Bewegung auf Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser. Ermöglicht radiale und lineare Bewegungen.
Werkstoff: Gleitelement: Kunststoff POM. Zwischenstück: Aluminium. Ausführung: Gleitelement: schwarz. Zwischenstück: eloxiert. Bestellbeispiel: K2009.30 Hinweis: Das Gleitlager ermöglicht eine reibungsarme und schmiermittelfreie Bewegung auf Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser. Ermöglicht radiale und lineare Bewegungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gleitlager |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

