Referenzen
Fischer:071203
Rubix:3899254
Hersteller:STSR M10 x 250 A2
EAN:8001132712030





Dokumente
Produktdetails : STSR M10X250 A2 Stockschraube, Holz
Stockschraube STST zur direkten Installation von Rohrschellen an den Untergrund
• Eingearbeitete EPDM-Dichtung zur Abdichtung und Schutz gegen Feuchtigkeit und Regen
• Unteres Gewinde für Holz
• Metrisches Obergewinde
• Integrierte EPDM-Dichtung
• Aus rostfreiem Stahl A2
STSR ist die Stockschraube aus rostfreiem Stahl A2. Die Stockschraube ist zur Befestigung von Unterkonstruktionen von Photovoltaikanlagen auf Steildächern mit Wellblech- oder Faserzement-Eindeckung geeignet. Hierfür wird die Stockschraube in die tragenden Holzunterkonstruktion montiert.
Funktion:
• Bestimmen Sie die Länge der STSR-Stockschraube in Abhängigkeit von der Dicke der tragenden Konstruktion
• Bestimmen Sie den Achsabstand der STSR-Stockschrauben in Abhängigkeit von den Schnee- und Windlasten vor Ort und der Dachneigung
• Bestimmen Sie die Position der STSR-Stockschrauben in Abhängigkeit von der Tragkonstruktion und der Anordnung der Installation
• Bohren Sie die Eindeckung mit 14 mm und die Holzunterkonstruktion mit 6 mm bzw. 8 mm vor
• Befestigen Sie die STSR-Stockschraube an der Holzkonstruktion. Das EPDM-Gummi liegt auf der Eindeckung auf
• Ziehen Sie die MU-Mutter auf der Dichtung an, um die Wasserdichtigkeit zu erhalten
• Fixieren Sie die SSP- oder MW-Verbindungsplatte, indem Sie ihre Höhe mit den MU F Muttern einstellen
Stärken
• Mit dem TX-Antrieb oder dem integrierten Sechskant ist das Befestigen im Dübel oder in einer Holzkonstruktion einfach möglich
• Unterschiedliche Gewindelängen und Durchmesser erlauben eine vielfältige Anwendung
Anwendungen
• Stockschraube zur einfachen Befestigung von Rohrschellen direkt an den Untergrund mittels Dübel mit TX-Antrieb
• Direktanbindung an Holzuntergründe ohne Dübel durch Holzgewinde
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sts |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage