HK 41 12.5 A4 Halteklaue

Halteklaue HK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:559750
Rubix:3831591
Hersteller:HK 41 12,5 - A4
EAN:4048962423518
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhalteklaue hk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 41 12.5 A4 Halteklaue


Verbindungselement - Halteklaue HK
• Aus korrosionsgeschütztem Edelstahl A4 für den Außenbereich und korrosive Atmosphäre • Kein Aufbiegen des Profils • Einfache und schnelle Durchsteckmontage Die fischer Halteklaue HK 41 ist ein Verbindungselement, das zur Stabilisierung des Schienenprofils eingesetzt wird. Die U-Form der Halteklaue verhindert wirksam das Aufbiegen des Profils. Ihre Form ermöglicht zudem die schnelle und einfache Durchsteckmontage. fischer bietet die HK 41 mit den Standardlochungen 8,5 mm, 10,5 mm, 12,5 mm oder 17 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.

Stärken

• Formschlüssige Verbindung mit der FUS-Schiene durch seitlich gebogene Konturen • Durch die Form der Halteklaue ist die Durchsteckmontage von Schienenprofilen einfach und schnell möglich • Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30

Anwendungen

• Mit der Halteklaue HK können stabile Verbindungen an den FUS-Profilen und beim Befestigen an den Untergrund erstellt werden • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typhalteklaue hk
Werkstoffedelstahl
436,25 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
519,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage