Referenzen
Fischer:547495
Rubix:3831597
Hersteller:HK 41 10,5 fvz
EAN:4048962336757

Produktdetails : HK41 10.5 FVZ Halteklaue
Verbindungselement - Halteklaue HK
• Halteklaue zur stabilen Direkt-Montage von FUS-Schienen an den Untergrund oder zur steifen Befestigung von Rohrschellen an FUS-Schienen mittels FSM Clix
• Formschlüssige Verbindung mit der FUS-Schiene durch seitlich gebogene Konturen
• Brandschutzprüfung R120
• Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Die fischer Halteklaue HK 41 ist ein Verbindungselement, das zur Stabilisierung des Schienenprofils eingesetzt wird. Die U-Form der Halteklaue verhindert wirksam das Aufbiegen des Profils. Ihre Form ermöglicht zudem die schnelle und einfache Durchsteckmontage. fischer bietet die HK 41 mit den Standardlochungen 8,5 mm, 10,5 mm, 12,5 mm oder 17 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Stärken
• Formschlüssige Verbindung mit der FUS-Schiene durch seitlich gebogene Konturen
• Durch die Form der Halteklaue ist die Durchsteckmontage von Schienenprofilen einfach und schnell möglich
• Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Anwendungen
• Mit der Halteklaue HK können stabile Verbindungen an den FUS-Profilen und beim Befestigen an den Untergrund erstellt werden
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | halteklaue hk |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,08 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
146,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




