FSW 10 Justierscheibe

Justierscheibe FSW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:557276
Rubix:3831841
Hersteller:FSW 10
EAN:4048962399615
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfsw

Produktdetails : FSW 10 Justierscheibe


Die Justierscheibe FSW dient gemeinsam mit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II zur einfachen Montage von Holzbalken / Holzschwellen.
• Schnelle und einfache Justage von Holzbalken • Einfacher Justiervorgang ohne die Unterstützung einer zweiten Person • Befestigung der Justierscheibe mit handelsüblichen Schrauben (Empfehlung: fischer PowerFast FPF-PT 5x40, Art. Nr. 652880) Die fischer Justierscheibe FSW dient in Kombination mit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II Sechskantkopf US im Durchmesser 10 (gvz) für eine schnelle und einfache Montage von Holzbalken oder Holzschwellen. Dies bringt speziell im Hausbau enorme Zeitersparnisse und sorgt für weniger Belastung des Handwerkers bei der Montage von Holzschwellen. Funktion: • Das Bohrloch mittels eines Hammerbohrers oder Hohlbohrers erstellen, sowie das Bohrloch im Holzbalken vorbereiten • Das Bohrloch reinigen. Die Reinigung kann komplett entfallen, wenn bei der Erstellung des Lochs ein Hohlbohrer verwendet wird. Die Reinigung des Bohrlochs darf entfallen, wenn senkrecht in Decke oder Boden gebohrt wird. Bei Bohrungen im Boden muss allerdings die Bohrlochtiefe zusätzlich um 3x Bohrdurchmesser erhöht werden • Die Justierscheibe mit der Betonschraube zusammenführen, so dass die angeformte Unterlegscheibe der Betonschraube in die Vertiefung der Justierscheibe passt • Die Betonschraube mit einem Tangential-Schlagschrauber (Empfehlung fischer FSS 18V 400BL mit Drehmomentkontrolle) mit dem vorgegebenen Drehmoment setzen • Eine zweite Justierscheibe mit der Senkung nach unten auf die bereits installierte Betonschraube legen • Die fischer Justierscheiben auf dem Holz mit handelsüblichen Schrauben mit einem flachen Kopf befestigen • Nun kann die Betonschraube wieder leicht gelöst und der Balken je nach Bedarf ausgerichtet und unterfüttert bzw. untermörtelt werden. Nach der Justage die Betonschraube wieder anziehen. Empfehlung ist die Verwendung des fischer Schlagschrauber FSS 18V 400BL mit der Drehmomentkontrolle • Optional: Nach Beendigung der Justage, kann die obere Justierscheibe wieder entfernt und für die nächste Montage verwendet werden

Stärken

• Mithilfe der Justierscheibe FSW und der fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 US gvz können Holzbalken schnell und einfach justiert werden • Der Justiervorgang ist so vereinfacht, dass keine Unterstützung durch eine zweite Person benötigt wird • Die Justierscheibe wird mit handelsüblichen Schrauben (Empfehlung: fischer PowerFast FPF-PT 5x40, Art. Nr. 652880) am Holzbalken befestigt

Anwendungen

• Justage Holzbalken / Holzschwellen

Technische Informationen


Attribute
Typfsw
39,41 exkl. MwSt.
/ 40 Stück
46,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage