RFM-1618-17 Gleitlager mit Bund iglidur R
Gleitlager mit Bund iglidur R
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:RFM-1618-17
Rubix:339023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : RFM-1618-17 Gleitlager mit Bund iglidur R
Iglidur R Gleitlager, hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen, sehr niedrige Reibwerte bei Trockenlauf, bei Kantenbelastungen, geringe Feuchtigkeitsaufnahme. PFTE und Silikonfrei.
Iglidur R Gleitlager, hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen, sehr niedrige Reibwerte bei Trockenlauf, bei Kantenbelastungen, geringe Feuchtigkeitsaufnahme. PFTE und Silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage