PSM 253025 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PSM 253025 A51
Rubix:647662
Hersteller:160614
EAN:7316571789729
PSM 253025 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM 253025 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite25 mm
Seriepsm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,00 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
174,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen