PFM-1416-12 Gleitlager mit Bund iglidur P
Gleitlager mit Bund iglidur P
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:PFM-1416-12
Rubix:338938


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PFM-1416-12 Gleitlager mit Bund iglidur P
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen