Referenzen
Igus:XSM-3539-40
Rubix:338537




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : XSM-3539-40 Gleitlager iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen