Referenzen
Igus:XSM-2023-20
Rubix:133636




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : XSM-2023-20 Gleitlager iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std