Referenzen
Igus:HSM-6065-60
Rubix:338856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : HSM-6065-60 Gleitlager iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage