Referenzen
Igus:GSM-2427-06
Rubix:337794

Produktdetails : GSM-2427-06 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
