EGB2515-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB2515-E50-Y
Rubix:721542
Hersteller:0702304550000
EAN:4012802760040
EGB2515-E50-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB2515-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite15 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std