Referenzen
Igus:ASM-1517-15
Rubix:338628


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : ASM-1517-15 Gleitlager iglidur A200
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage