DUO SOFT 930 HI HRO S3 W10 GR.41 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Gießer- und Schweißerstiefel Duo Soft 930
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:9300 S3 41
Rubix:2707853
Hersteller:9300-41
EAN:4043692027951

Produktdetails : DUO SOFT 930 HI HRO S3 W10 GR.41 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Perfekter Schutz in heißen Arbeitsumgebungen
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Tragende Nähte aus Kevlar®
• Mit seitlichem Schnellverschluss
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: P Fe Al HI HRO Anwendungsbereich: Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Gießerei, Schweißarbeiten
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Tragende Nähte aus Kevlar®
• Mit seitlichem Schnellverschluss
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: P Fe Al HI HRO Anwendungsbereich: Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Gießerei, Schweißarbeiten
Größe 41
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 41 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
123,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
41