811699 GHS-Piktogramme - Reizend

GHS-Symbol (GHS) - Reizung und Toxizität

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:811699
Rubix:2846645
Hersteller:811699
EAN:0662820547136
811699 GHS-Piktogramme - Reizend

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Breite100 mm
Modellirritation et toxicité

Produktdetails : 811699 GHS-Piktogramme - Reizend


Das Sicherheitskennzeichnungsetikett von Brady mit dem Gefahrensymbol GHS09 – Umweltschädlich besteht aus laminiertem Polyester und wird auf Rolle geliefert. Die Gestaltung ermöglicht eine sofortige Erkennbarkeit der Gefahr und eine einfache Integration in industrielle Anlagen und Kennzeichnungssysteme.

Eigenschaften:
Das Brady Sicherheitskennzeichnungsetikett mit dem Symbol GHS09 – Gefahr für die Umwelt ist aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche gefertigt. Es zeigt das GHS09-Piktogramm in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund und ist mit einem permanenten Acrylklebstoff ausgestattet. Die Etiketten entsprechen der vorgeschriebenen Rautenform und sind als einzeln vorgestanzte Etiketten auf Rolle konfektioniert.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 50 mm x 50 mm
• Materialstärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Oberfläche: glänzend
• Farben: Schwarz, Rot auf Weiß
• Form: Raute
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Mindestapplikationstemperatur: 10 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Verpackungseinheit: 250 Etiketten pro Rolle
• Ausführung: Einzeletiketten auf Rolle

Normen:
• Konform mit UNSPSC-Code 55121606 zur Klassifizierung von Produkten für visuelle Identifikation
• REACH-SVHC-Status bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß Kandidatenliste vom 21. Januar 2025

Stärken

• Hohe Lesbarkeit durch starken Farbkontrast in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
• Hohe Beständigkeit dank laminiertem Polyester und glänzender Schutzschicht
• Zuverlässige und dauerhafte Haftung durch permanenten Acrylklebstoff
• Geeignet für wechselnde Temperaturbereiche und dauerhaft stabile Kennzeichnung

Anwendungen

Dieses GHS09-Sicherheitskennzeichnungsetikett eignet sich für zahlreiche Anwendungen in der Kennzeichnung umweltgefährlicher Stoffe. Es wird zur Gefahrenkommunikation auf Verpackungen, in Lagerbereichen, an technischen Anlagen sowie auf Maschinen und Behältern eingesetzt, die Stoffe mit Umweltgefahr führen. Typische Einsatzbereiche finden sich in der industriellen Instandhaltung, im Chemikalienhandling, im Gefahrstoffmanagement, im HSE-Bereich, in Produktionsstätten sowie in Logistik- und Lagerzentren, in denen Materialien gemäß GHS09 klassifiziert sind.

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Breite100 mm
Modellirritation et toxicité
371,56 exkl. MwSt.
/ Packung
442,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Breite