811687 GHS-Piktogramme - Entzündlich

GHS-Symbol — Entzündlich

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:811687
Rubix:2846633
Hersteller:811687
EAN:0662820546993
811687 GHS-Piktogramme - Entzündlich

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Breite70 mm
Modellmatières solides inflammables

Produktdetails : 811687 GHS-Piktogramme - Entzündlich


Das Klebeschild B-7541 weist gemäß dem SGH-Symbol GHS02 auf eine Gefahr durch entzündliche feste Stoffe hin. Seine Struktur aus laminiertem Polyester sorgt für eine dauerhaft gut lesbare Gefahrenkennzeichnung im industriellen Einsatz.

Eigenschaften:
Dieses bedruckte Schild zeigt das SGH-Symbol GHS02, welches auf die Anwesenheit entzündlicher fester Stoffe hinweist. Der Schwarz-Rot-Druck auf weißem Grund ermöglicht eine gute visuelle Erkennbarkeit auch aus der Entfernung. Der Polyesterträger ist mit einer transparenten Polyesterfolie überlaminiert, wodurch der Druck vor Abrieb und Witterungseinflüssen geschützt wird. Der permanente, druckempfindliche Acrylklebstoff ermöglicht die Anbringung auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie wie Polypropylen oder ABS, sowie auf pulverbeschichteten Flächen. Die Rautenform entspricht den Darstellungskonventionen für Gefahrensymbole.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 70,00 mm (Breite) x 70,00 mm (Höhe)
• Gesamtdicke: 0,120 mm (Polyestersubstrat: 0,100 mm; Klebstoff: 0,020 mm)
• Farbe: Schwarz, Rot auf weißem Grund
• Oberfläche: glänzend
• Material: bedrucktes Polyester, überlaminiert mit transparenter Polyesterfolie
• Klebstoff: permanent, druckempfindlicher Acrylklebstoff
• Form: Raute
• Einsatztemperatur: -40 °C bis 110 °C
• Mindestanwendungstemperatur: 2 °C
• Haftung auf Edelstahl (24 Std.): 77 N/100 mm
• Haftung auf Polypropylen (24 Std.): 62 N/100 mm
• Haftung auf glattem ABS (24 Std.): 92 N/100 mm
• Haftung auf strukturiertem ABS (24 Std.): 21 N/100 mm
• Haftung auf Pulverbeschichtung (24 Std.): 81 N/100 mm
• Tack (Polyken, 1 s): 578 g
• Scherfestigkeit (Drop Shear): 3 Stunden
• Haltbarkeit: 2 Jahre in der Originalverpackung bei weniger als 27 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit
• Materialreferenz: B-7541
• Menge pro Packung: 6 Etiketten auf Karte

Stärken

• Eine dauerhafte Haftung auf anspruchsvollen Oberflächen wie Polypropylen, strukturiertem ABS und Pulverbeschichtungen erleichtert die Anbringung auf unterschiedlichsten Anlagen.
• Ein Temperaturbereich von -40 °C bis 110 °C ermöglicht den Einsatz innen wie außen, auch bei kaltem Wetter.
• Die Überlaminierungsfolie schützt den Druck vor Abrieb und sorgt für eine lang anhaltende Lesbarkeit des Symbols.

Anwendungen

Dieses Schild dient vor allem der Gefahrenkommunikation im Zusammenhang mit entzündlichen festen Stoffen sowie der Kennzeichnung von Anlagen im industriellen Umfeld. Es kommt beispielsweise in Lagerbereichen für Chemikalien, in Produktionswerkstätten oder an Verpackungslinien zum Einsatz, wo mit entzündlichen Stoffen gearbeitet wird. Die Beständigkeit des Trägermaterials gegenüber Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie ermöglicht zudem die Anbringung auf Ausrüstungen aus Polypropylen oder ABS, etwa auf bestimmten Behältern, Containern oder Maschinenabdeckungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Breite70 mm
Modellmatières solides inflammables
13,55 exkl. MwSt.
/ Packung
16,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage