811702 GHS-Piktogramme - Reizend

GHS-Symbol (GHS) - Reizung und Giftigkeit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:811702
Rubix:2846647
Hersteller:811702
EAN:0662820547167
811702 GHS-Piktogramme - Reizend

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Breite70 mm
Modellirritation et toxicité

Produktdetails : 811702 GHS-Piktogramme - Reizend


Das Brady-Sicherheitswarnschild, das mit dem Symbol - GHS07 - Reizung und Toxizität bedruckt ist, ermöglicht die Kommunikation der Gefahren, die von reizenden Stoffen ausgehen. Das Design zielt auf eine sofortige Lesbarkeit und eine einfache Integration in die Anlagen ab.

Eigenschaften:
Das Sicherheitswarnschild Brady, bedruckt mit dem Symbol - GHS07 - Reizung und Giftigkeit verfügt über eine laminierte Polyesterstruktur in Verbindung mit einem permanenten Acrylklebstoff. Die glänzende Oberfläche verbessert die Sichtbarkeit des Piktogramms. Die Rautenform passt zu GHS-konformen Kennzeichnungssystemen und das Format umfasst 6 Etiketten, die auf einer Karte präsentiert werden. Das Produkt trägt zur einheitlichen Kennzeichnung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen bei. Die Einzelrolle vereinfacht die Ausgabe und verringert die Handhabung, was ein gleichmäßiges Anbringen bei Kennzeichnungsvorgängen fördert.

Spezifikationen:
- Dicke: 0,099 mm
- Abmessungen: 70 mm (Breite) × 70 mm (Höhe)
- Material: Laminiertes Polyester
- Klebstoff : Permanent Acrylic
- Farbe: Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
- Gebrauchstemperatur: bis 110 °C
- Minimale Gebrauchstemperatur : -40 °C
- Mindestanwendungstemperatur: 10 °C
- Gesamtmenge pro Packung: 6 Etiketten auf Karte

Normen:
- UNSPSC-Konformität 55121606 : Internationale Klassifizierung, die die Kategorie der Signalprodukte definiert
- REACH SVHC Status: Keine SVHC-Stoffe, die gemäß der Kandidatenliste am 21. Januar 2025 identifiziert wurden.

Stärken

- Verbessert die Identifizierung von Reizstoffen durch ein klares Piktogramm
- Stabilisiert die Gefahreninformation durch laminiertes Polyester
- Erleichtert das Anbringen auf kompatiblen Oberflächen durch permanenten Acrylkleber
- Verstärkt die Sichtbarkeit des Symbols durch die glänzende Oberfläche.

Anwendungen

Dieses Produkt kommt bei der Kommunikation von Gefahren und der Kennzeichnung von Einrichtungen zum Einsatz, in denen mit Reizstoffen umgegangen wird. Es passt in Produktions-, Wartungs- oder Lagerumgebungen, in denen das Vorhandensein von Chemikalien eine Kennzeichnung gemäß dem GHS-System erfordert. Zu den gängigen Branchen gehören die chemische Industrie, die verarbeitende Industrie, Rezepturwerkstätten und Logistikbereiche, in denen mit als reizend eingestuften Stoffen umgegangen wird. Die Anbringung kann unter verschiedenen Bedingungen erfolgen, u. a. auf Geräten, Behältern oder ebenen Flächen, die zur dauerhaften Kennzeichnung vorgesehen sind.

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Breite70 mm
Modellirritation et toxicité
14,21 € exkl. MwSt.
/ Packung
16,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage