GN913.3-M6-8-MS Gewindestift mit Messingzapfen
Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 913.3-M6-8-MS
Rubix:645362
Hersteller:GN 913.3-M6-8-MS
EAN:4045525668294






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : GN913.3-M6-8-MS Gewindestift mit Messingzapfen
Gewindestifte GN 913.3 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindeart | innensechskant |
| Durchmesser | 6 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Oberfläche | brüniert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm