GN913.5-M10-32-MS Gewindestift mit Messingzapfen, Edelstahl
Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 913.5-M10-32-MS
Rubix:361771
Hersteller:GN 913.5-M10-32-MS
EAN:4045525393127






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : GN913.5-M10-32-MS Gewindestift mit Messingzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Gewindestifte GN 913.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Festigkeitsklasse | A1 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindeart | m10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm