Stellschraube Spartex VSTHCT6X10EFA2, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 10 mm | Norm: DIN 915 / ISO 4028

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCT6X10EFA2
Rubix:4277
Hersteller:402826 10
EAN:4043377073570
DIN915 M6X10 A1/A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M6X10 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 6X10 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (225)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an