Stellschraube Spartex VSTHCPT6X16EFA4, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 914 / ISO 4027

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPT6X16EFA4
Rubix:536291
Hersteller:402746 16
EAN:4043377072368
DIN914 M6X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M6X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 6X16 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 914 / iso 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (272)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an