Stellschraube Spartex VSTHCPL20X45EFA2, Gewindedurchmesser: 20 mm | Länge: 45 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL20X45EFA2
Rubix:3390187
Hersteller:4026220 45
EAN:4043377068361


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO4026 M20X45 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 20X45 sw10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 913 / iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
131,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
45 mm