Metrische Gewindestange Kipp K0707.05X30, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 913
Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 ohne LONG-LOK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0707.05X30
Rubix:332844
EAN:4059245144570



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0707.05X30 Gewindestift, DIN EN ISO4026, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Bestellbeispiel: 07165-110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT DIN 913
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2,8 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Norm | din 913 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm