Metrische Gewindestange Kipp K2052.406X50, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 4028
GEWINDESTIFT M.INNENSECHSKANT U.ZAPFEN DIN EN, VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2052.406X50
Rubix:3721410
Hersteller:K2052.406X50
EAN:4059245830145



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K2052.406X50 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant, DIN EN ISO4028
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Norm | iso 4028 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm