DIN938 M10X16 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-10X16EFA2
Rubix:3383203
Hersteller:0938210 16
EAN:4043377100818


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M10X16 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 10X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
144,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
16 mm