DIN939 M8X100 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X100EFA4
Rubix:3383724
Hersteller:093948 100
EAN:4043377108227


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M8X100 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 8X100
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
461,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm