Referenzen
Spartex:TFFIN1M16X1,5.Z
Rubix:137490
Hersteller:000975.00105.0161.150
EAN:4043952340981


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : DIN975 M16X1.5X1000 4.6/5.8 ZN Gewindestange
16X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16