Referenzen
Spartex:TF1M48.8Z
Rubix:3634168
Hersteller:000975.08100.0480.000
EAN:4043952342459


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN975 M48X1000 8.8 ZN Gewindestange
48X1000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M48