Referenzen
Spartex:TF1M44
Rubix:3634149
Hersteller:000975.00006.0440.700
EAN:4043952340608


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 TR 44X7X1000 4.6/5.8 Gewindestange
Gewindestange 44X1000 – Trapezgewinde – Rohstahl DIN 975
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M44 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
44 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M44