Referenzen
Spartex:TF1M24LT
Rubix:3634177
Hersteller:000975.70000.0240.000
EAN:4043952341988


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN975 M24X1000 MS Gewindestange
Gewindestange 24X1000 - metrisches Gewinde Messing DIN 975
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M24