Referenzen
Spartex:TF1M24.10GA
Rubix:3634172
Hersteller:000975.10200.0240.000
EAN:4043952341544


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M24X1000 U10.9 TZN Gewindestange
24X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M24