Referenzen
Spartex:TF1M18LT
Rubix:3634176
Hersteller:000975.70000.0180.000
EAN:4043952341964


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN975 M18X1000 MS Gewindestange
Gewindestange 18X1000 - metrisches Gewinde Messing DIN 975
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M18