Referenzen
Spartex:TF1M16ZR
Rubix:3634159
Hersteller:000975.00500.0160.000
EAN:4043952341209


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN975 M16X1000 4.6/5.8 ZN8 DISP Gewindestange
16X1000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16