Referenzen
Spartex:TFFIN1M20X1,5
Rubix:6186
Hersteller:000975.00005.0202.150
EAN:4043952340417


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M20X1.5X1000 4.6/5.8 Gewindestange
DIN 975 Stahl(4.6-5.8) Fein Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2080 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M20