Metrische Gewindestange Spartex TF1M30.10, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M30.10
Rubix:111268
Hersteller:000975.10000.0300.000
EAN:4043952341407


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M30X1000 10.9 Gewindestange
DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4750 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
30 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m30