Referenzen
Spartex:TF1M10.10Z
Rubix:104559
Hersteller:000975.10100.0100.000
EAN:4043952341452


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M10X1000 10.9 ZN Gewindestange
DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M10