Referenzen
Spartex:TF1M8.10Z
Rubix:104558
Hersteller:000975.10100.0080.000
EAN:4043952341445


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M8X1000 10.9 ZN Gewindestange
DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 319 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M8