DIN976-1 A M30X3000 A2-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF3M30A2-70
Rubix:3385577
Hersteller:0976230 3000
EAN:4043377232175


Technische Zusammenfassung
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN976-1 A M30X3000 A2-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 30X3000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
3000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30