DIN976-1 BM 6X70 A2-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF7CM6A2-70
Rubix:3258556
Hersteller:097626 70
EAN:4043377297280


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN976-1 BM 6X70 A2-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 6X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6