DIN976-1 B M16X75 A2-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF7,5CM16A2-70
Rubix:3385809
Hersteller:0976216 75
EAN:4043377295811


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M16X75 A2-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X75
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,98 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
104,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16