DIN976-1 B M8X40 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF4CM8A4-70
Rubix:3386156
Hersteller:097648 40
EAN:4043377299932


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M8X40 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
80,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8