DIN976-1 B M16X35 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF3,5CM16A4-70
Rubix:3385788
Hersteller:0976416 35
EAN:4043377298232


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M16X35 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
110,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16