DIN976-1 B M8X130 A2-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF13CM8A2-70
Rubix:2001021
Hersteller:097628 130
EAN:4043377297358


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M8X130 A2-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X130
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
85,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8