Referenzen
Format:17800007, 9117800007
Rubix:1555238
Hersteller:17800007
EAN:4317784201551
Produktdetails : 9117800007 Gewindeformer DIN371 TiN Form C M6
Gewindeformer DIN371 TiN Form C M6 FORMAT
Maschinengewindeformer Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Maschinengewindeformer Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

