Referenzen
Format:17830005, 9117830005
Rubix:1942388
Hersteller:4317784396172
EAN:4317784396172
Produktdetails : 9117830005 Gewindeformer DIN371 TiN Form C 6GX M5
Gewindeformer DIN371 TiN Form C 6GX M5 FORMAT
Maschinengewindeformer Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Maschinengewindeformer Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 70 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

