Referenzen
Format:17850013, 9117850013
Rubix:1555235
Hersteller:4317784257893
EAN:4317784257893
Produktdetails : 9117850013 Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1,25
Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindeformer Ausführung: Mit Schmiernuten. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Maschinengewindeformer Ausführung: Mit Schmiernuten. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

