Referenzen
Format:18610011, 9118610011
Rubix:1555412
Hersteller:1555412
EAN:4317784359801
Produktdetails : 9118610011 Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4 FORMAT
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 480 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

