9161990009 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3

Windeisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:18400009, 9161990009
Rubix:2898581
Hersteller:4063726003843
EAN:4063726003843
9161990009 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS

Produktdetails : 9161990009 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3


Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für die normale Beanspruchung.

Technische Informationen


Attribute
21,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std