4655055 Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 50 mm x 55 m, 0,05 mm

3M Transfer-Klebeband 465EU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:46550
Rubix:2005406
Hersteller:7000042429
EAN:5010027115477
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge55 m
Werkstoffacryl (klebstoff), verdichtetes kraftpapier (trägermaterial)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4655055 Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 50 mm x 55 m, 0,05 mm


Auch als ATG-Version erhältlich.
Klebstoff-Film ohne Träger.
Reinacrylat-Klebstoff.
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie.
Prozessoptimierung.
Hohe Soforthaftung.
Sehr gute UV-Beständigkeit
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.

Anwendungen

Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)264x274x274 mm
Gewicht der Verpackung9154 g
Breite50 mm
Länge55 m
Werkstoffacryl (klebstoff), verdichtetes kraftpapier (trägermaterial)
Stärke0,05 mm
Farbefarblos
Typ des Bandesübertragungsband
49,76 exkl. MwSt.
/ Stück
59,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite